Majorcom - Haut-Parleur projecteur de son intérieur/extérieur 10W - IMPI 330T

CopieCopie
Majorcom - Haut-Parleur projecteur de son intérieur/extérieur 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760331202913

Réf. Sonepar

00563120291

Réf. Fournisseur

IMPI 330T

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Oui

fréquence:

130...15000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

225 mm

diamètre:

138 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Haut-Parleur projecteur de son 10W utilisation intérieure et extérieure