Majorcom - Haut-Parleur projecteur de son IP blanc - IP-1015HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 10 W
système actif - Oui
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326621569
Réf. Sonepar
00563662156
Réf. Fournisseur
IP-1015HS
Marque
Majorcom
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
10 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Oui
fréquence:
50...16000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
250 mm
hauteur:
166 mm
profondeur:
305 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
8 ohms


