Majorcom - Line array compact 200W 8? à directivité variable - CLA-200

CopieCopie
Majorcom - Line array compact 200W 8? à directivité variable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 200 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 4

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331204078

Réf. Sonepar

00563120407

Réf. Fournisseur

CLA-200

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

200 W

système actif:

Non

nombre de voies:

4

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

70...20000 Hz

système bass reflex:

Oui

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IPX4

largeur:

408 mm

hauteur:

546 mm

profondeur:

342 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

8 ohms

Line array compact 200W 8? à directivité variable (4 angles : 15, 30, 45 et 60 degrés)