Majorcom - Line array compact 4x100W certifié EN 54-24 - XS 100T VA ARRAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 400 W
système actif - Non
nombre de voies - 4
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4260590185792
Réf. Sonepar
00563018579
Réf. Fournisseur
XS 100T VA ARRAY
Marque
Majorcom
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
400 W
système actif:
Non
nombre de voies:
4
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
50...22000 Hz
système bass reflex:
Oui
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
341 mm
hauteur:
852 mm
profondeur:
274 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


