Majorcom - Prise murale DIN 5 broches femelle - BA DIN5P

CopieCopie
Majorcom - Prise murale DIN 5 broches femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • montage encastré - Non

  • nombre de raccordements USB - 0

  • nombre de jacks Cinch audio - 0

  • nombre de prises jack 2,5 mm - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203521

Réf. Sonepar

00563120352

Réf. Fournisseur

BA DIN5P

Marque

Majorcom

montage apparent:

Oui

montage encastré:

Non

nombre de raccordements USB:

0

nombre de jacks Cinch audio:

0

nombre de prises jack 2,5 mm:

0

nombre de prises jack 3,5 mm:

0

nombre de prises jack 6,3 mm:

0

couleur:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

Prise murale DIN 5 broches femelle 2 modules avec raccordement sur bornier à vis