Non retournable

Majorcom - Rack 19'' 42U 600x800mm monté, câblé et testé - RACK 19 42U CF CB

CopieCopie
Majorcom - Rack 19'' 42U 600x800mm monté, câblé et testé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2074 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00563000050

Réf. Fournisseur

RACK 19 42U CF CB

Marque

Majorcom

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

2074 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9004

pays de fabrication:

FRANCE

Baie 19'' 42U 600x800mm montée, câblée et testée