Non retournable

Majorcom - Rack 19'' 8U 600x600mm monté, non câblé - RACK 19 8U EX

CopieCopie
Majorcom - Rack 19'' 8U 600x600mm monté, non câblé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 544 mm

  • couleur - noir

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203705

Réf. Sonepar

00563120370

Réf. Fournisseur

RACK 19 8U EX

Marque

Majorcom

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

544 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

FRANCE

Baie 19'' 8U 600x600mm montée, non câblée