Marechal - B2X Boitier ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 +Pe Métal +Reprise De Masse IP66/67 32A - 253A08825M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 75 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000389
Réf. Fournisseur
253A08825M
Marque
Marechal
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
IP67
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
FRANCE
B2X Boitier II2GD Ex eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir +Pe Métal +Reprise De Masse IP66/67 32A 630V M25 12-14MM
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


