Marechal - CS1000 Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 L1 500A 1000V - 4534001

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • technique de raccordement - borne sans vis

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000442

Réf. Fournisseur

4534001

Marque

Marechal

nombre de pôles:

1

tension selon EN 60309-2:

autre

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne sans vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

CS1000 Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 L1 500A 1000V

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal