🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Marechal - DN1 Prise F+Interrupteur Métal IP55 1P+N+T 16A-30A 250V AC - 1914015

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107013212

Réf. Fournisseur

1914015

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DN1 Prise F+Interrupteur Métal Size.3 IP55 1P+N+T 16A-30A 250V AC

Les Atouts de la gamme:

Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles.
• Pouvoir de coupure intégré AC-22
• IP54/IP55 automatique
• Enveloppe métal, IK09



Quelques mots du fabricant :

Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal