Marechal - DN1 Prise F+Interrupteur Métal IP55 3P+T 16A-30A 250V AC - 1914033

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107013112

Réf. Fournisseur

1914033

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DN1 Prise F+Interrupteur Métal Size.3 IP55 3P+T 16A-30A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal