Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Marechal - DN3 Prise F+Interrupteur Métal IP55 3P+T 32A-50A 250V AC - 1934033

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 50 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107013132

Réf. Fournisseur

1934033

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

50 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DN3 Prise F+Interrupteur Métal Size.4 IP55 3P+T 32A-50A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal