🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Marechal - DN6 Fiche M Métal IP54 1P+N+T 63A-90A 250V AC - 1968015

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DN6 Fiche M Métal IP54 1P+N+T 63A-90A 250V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 250...250 V

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107193333

Réf. Fournisseur

1968015

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

90 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

250...250 V

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

DECONTACTOR DN6 Fiche M Métal Size.5 IP54 1P+N+T 63A-90A 250V AC

Quelques mots du fabricant :

MARECHAL ELECTRIC est le spécialiste mondial en connexion électrique de puissance de 5 A à 1250 A, luminaires et solutions sur mesure destinés aux environnements industriels et Ex.

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal