Marechal - DN8 Fiche M Métal IP54 2P+T 16A-20A 440V AC - 1988012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 20 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 440...440 V
nombre de pôles - 3
fréquence assignée - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107194541
Réf. Fournisseur
1988012
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
20 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
440...440 V
nombre de pôles:
3
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


