Marechal - DS1 Fiche M Plastique Bleu IP54 3P+N+T 16A-30A 250V 400Hz - 3118117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 30 A
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 220...220 V
nombre de pôles - 5
fréquence assignée - 400...400 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107118117
Réf. Fournisseur
3118117
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
220...220 V
nombre de pôles:
5
fréquence assignée:
400...400 Hz
couleur caractéristique:
vert
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


