Marechal - DS1 Fiche M Plastique Bleu IP54 3P+N+T 16A-30A 440V AC +2AUX - 3118017972

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 440...440 V

  • nombre de pôles - 5

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107312153

Réf. Fournisseur

3118017972

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

440...440 V

nombre de pôles:

5

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS1 Fiche M Plastique Bleu Size.2 IP54 3P+N+T 16A-30A 440V AC +2AUX

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal