Marechal - DS1 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP55 3P+N+T 16A-30A 440V AC Cadenassable - 3114017858

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000555

Réf. Fournisseur

3114017858

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP55

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS1 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu Size.2 IP55 3P+N+T 16A-30A 440V AC Cadenassable Couvercle à Rappel

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal