Marechal - DS2 Fiche M Métal IP66/67 3P+T 200A-250A 440V AC - 3928013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 250 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
fréquence assignée - 50...60 Hz
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107391004
Réf. Fournisseur
3928013
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
250 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


