Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Marechal - DS3 Fiche M Plastique Bleu IP54 2P+T 32A-50A 440V AC - 3138012

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 50 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

  • couleur caractéristique - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107313540

Réf. Fournisseur

3138012

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

50 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS3 Fiche M Plastique Bleu Size.3 IP54 2P+T 32A-50A 440V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal