Marechal - DS3 Prise F+Interrupteur EDF Plastique Bleu IP55 3P+T 32A-50A 440V AC - 3134013130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 50 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP55
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107013137
Réf. Fournisseur
3134013130
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
50 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP55
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


