Marechal - DS6 Fiche M Plastique Bleu IP66/67 2P 63A-90A 24V AC - 316808A

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • nombre de pôles - 2

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107314757

Réf. Fournisseur

316808A

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

90 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

tension assignée (Ue):

24...24 V

nombre de pôles:

2

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS6 Fiche M Plastique Bleu Size.4 IP66/67 2P 63A-90A 24V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal