Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Métal Bleu IP66/67 2P+T 63A-90A 250V DC - 3964209

MARECHAL
CopieCopie
Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Métal Bleu IP66/67 2P+T 63A-90A 250V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107391771

Réf. Fournisseur

3964209

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

90 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

aluminium

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS6 Prise F+Interrupteur Métal Bleu Size.4 IP66/67 2P+T 63A-90A 250V DC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal