Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Métal Bleu IP66/67 2P+T 63A-90A 440V AC - 3964012

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107391553

Réf. Fournisseur

3964012

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

90 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

aluminium

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DS6 Prise F+Interrupteur Métal Bleu Size.4 IP66/67 2P+T 63A-90A 440V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal