Marechal - DS6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67 3P+N+T 63A-90A 440V AC - 3164017858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 90 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000558
Réf. Fournisseur
3164017858
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
90 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


