Marechal - DS9 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67/69 2P 125A-150A 24V AC - 319408A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 150 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - sans contacteur/disjoncteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107315284
Réf. Fournisseur
319408A
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
150 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
sans contacteur/disjoncteur
type d'interrupteur:
sans
couleur caractéristique:
violet
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles.
• Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23
• IP66/IP67/IP69 automatique
• Jusqu'à 6 auxiliaires
• Enveloppe poly IK09 ou métal IK10
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


