Marechal - DSN1 Fiche M Plastique Bleu IP66/67/69 2P 16A-20A 24V AC - 611808A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 20 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
tension assignée (Ue) - 24...24 V
nombre de pôles - 2
fréquence assignée - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107062017
Réf. Fournisseur
611808A
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
20 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
tension assignée (Ue):
24...24 V
nombre de pôles:
2
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


