Marechal - DSN1 Fiche M Plastique Bleu IP66/67/69 2P+T 16A-20A 24V AC - 6118082

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 20 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • tension assignée (Ue) - 24...24 V

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107610572

Réf. Fournisseur

6118082

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

20 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

tension assignée (Ue):

24...24 V

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DSN1 Fiche M Plastique Bleu Size.1 IP66/67/69 2P+T 16A-20A 24V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal