Marechal - DSN1 Fiche M Plastique Bleu IP66/67/69 3P+T 16A-20A 250V AC - 6118033

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 20 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 230...230 V

  • nombre de pôles - 4

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107062117

Réf. Fournisseur

6118033

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

20 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de pôles:

4

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DSN1 Fiche M Plastique Bleu Size.1 IP66/67/69 3P+T 16A-20A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal