Marechal - DSN1 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67/69 3P+N+T 16A-20A 250V AC - 6114037

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107610339

Réf. Fournisseur

6114037

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

20 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DSN1 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu Size.1 IP66/67/69 3P+N+T 16A-20A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal