Marechal - DSN6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu IP66/67/69 2P 63A 24V AC - 616408A

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107611189

Réf. Fournisseur

616408A

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

DECONTACTOR DSN6 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu Size.3 IP66/67/69 2P 63A 24V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal