Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Marechal - DXN1 Fiche M ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 Plastique Noir IP66/67 2P 16A-20A 24V AC - 251808A

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 20 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • modèle - prise (mâle)

  • couleur caractéristique - violet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107250106

Réf. Fournisseur

251808A

Marque

Marechal

courant nominal:

20 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

modèle:

prise (mâle)

couleur caractéristique:

violet

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

DECONTACTOR DXN1 Fiche M II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir Size.A IP66/67 2P 16A-20A 24V AC

Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR™ est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).
• Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23
• Ex II 2 G D Ex db eb IIC, Ex tb IIIC
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal