Marechal - DXN1 Fiche M ATEX/IECEx Zones 2/22 Plastique Noir IP66/67 3P+N+T 16A-20A 440V AC - 2518017MZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 20 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
modèle - prise (mâle)
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000423
Réf. Fournisseur
2518017MZ2
Marque
Marechal
courant nominal:
20 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
modèle:
prise (mâle)
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
classe d’explosion:
IIC
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


