🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Marechal - DXN3 Boitier Plastique Noir +Manchon Incliné 70 Degrés M32 16-25MM - 253AB8832P

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000432

Réf. Fournisseur

253AB8832P

Marque

Marechal

DXN3 Boitier Plastique Noir Size.B +Manchon Incliné 70 Degrés M32 16-25MM

Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR™ est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).
• Pouvoir de coupure intégré AC-22
• Ex II 2 G D Ex db eb IIC, Ex tb IIIC
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal