Marechal - DXN6 Prise F+Interrupteur ATEX/IECEx Zones 2/22 IP66/67 3P+T 63A 440V AC - 2564013MZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - sans verrouillage
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000434
Réf. Fournisseur
2564013MZ2
Marque
Marechal
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
sans verrouillage
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
classe d’explosion:
IIC
Les Atouts de la gamme:
Prise de courant pour applications industrielles destinée aux atmosphères explosibles (zones 2, 22).
• Ex II 3 G D Ex ec IIC, Ex tc IIIC
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C
• T5 à Ta = +40 °C / T4 à Ta = +60 °C
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


