Marechal - EVO40 Bouchon Connecteur Elastomère Gris IP66/67/69 - 814A426G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui
finition interrupteur de sécurité - Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00107000399
Réf. Fournisseur
814A426G
Marque
Marechal
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
18.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec câblage prémonté:
Non
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


