Marechal - EVO40 Manchon Droit Plastique Bleu - 51LM0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de l'élément d'actionnement - autre
finition interrupteur général - Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui
finition interrupteur de sécurité - Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00107000396
Réf. Fournisseur
51LM0
Marque
Marechal
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
18.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
avec câblage prémonté:
Non
Les Atouts de la gamme:
EVO40 est un interrupteur-sectionneur multipolaire de sécurité à commande indépendante manuelle rotative, destiné à la fermeture/coupure en charge et au sectionnement de sécurité des circuits électriques BT.
• Jusqu'à 6 pôles + terre
• Coupure visible et pleinement apparente
• IP66/IP67/IP69 automatique en position ON et OFF
• Cadenassable en position OFF
Quelques mots du fabricant :
Sa conception permet une coupure brusque par pôles qui sécurise de façon optimale toute opération de maintenance.
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


