Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Marechal - EVO40 Poignée Droite Plastique Bleu Antibacterienne +Presse Étoupe 5-21MM - 51LP0D21AG

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Oui

  • finition interrupteur de maintenance/réparation - Oui

  • finition interrupteur de sécurité - Oui

  • finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000415

Réf. Fournisseur

51LP0D21AG

Marque

Marechal

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

18.5 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

avec câblage prémonté:

Non

EVO40 Poignée Droite Plastique Bleu Size.L Antibacterienne +Presse Étoupe 5-21MM

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal