Marechal - Inter-Sectionneur séparable EVO40 Fiche M IP66/67/69 2C+T 40A 690V AC - 8148192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
finition interrupteur général - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000549
Réf. Fournisseur
8148192
Marque
Marechal
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
40 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
18.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP67
avec câblage prémonté:
Non
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


