Marechal - CS1000 Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 T 500A 1000V - 453400T

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • couleur caractéristique - vert

  • indice de protection (IP) - IP67

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000448

Réf. Fournisseur

453400T

Marque

Marechal

nombre de pôles:

1

tension selon EN 60309-2:

autre

couleur caractéristique:

vert

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne sans vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

CS1000 Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 T 500A 1000V

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs unipolaires 500 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Détrompage visuel et mécanique
• Anneau de cadenassage
• IP66/IP67 automatique
• Enveloppe poly IK09

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal