Marechal - DS2 Bouchon Connecteur Elastomère Noir - 392A426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000441
Réf. Fournisseur
392A426
Marque
Marechal
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
Prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption intégré. Les prises de courant DECONTACTOR™ couvrent l’ensemble des besoins en connexions électriques industrielles. Larges choix d'options et de possibilités de montage disponibles.
• Pouvoir de coupure intégré AC-22 et AC-23
• IP66/IP67 automatique
• Jusqu'à 6 auxiliaires
• Enveloppe métal, IK10
Quelques mots du fabricant :
Permet de connecter et déconnecter en charge sans ajout de fil pilote ni d’interrupteur associé, rapidement et sans danger.

Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


