Marechal - MULTICTS PN7C Fiche M Métal IP66/67 5C+T 25A <480V - 09P8051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 25 A
tension selon EN 60309-2 - autre
tension assignée (Ue) - 0...480 V
nombre de pôles - 6
couleur caractéristique - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107092004
Réf. Fournisseur
09P8051
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
25 A
tension selon EN 60309-2:
autre
tension assignée (Ue):
0...480 V
nombre de pôles:
6
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
autre
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs multicontacts poly ou métal, compacts et étanches, qui permettent à la fois la mise en oeuvre de l’alimentation électrique et le passage d’informations et de signaux bas niveaux.
• Connecteur 7 contacts
• IP66/IP67 automatique
• Enveloppe poly ou métal, IK09
• T °C : -40 °C / + 60 °C

Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


