Marechal - MULTICTS PN7C Fiche M Plastique Bleu IP66/67 6C 16A <50V - 01P8060

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • tension assignée (Ue) - 0...50 V

  • nombre de pôles - 6

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012604

Réf. Fournisseur

01P8060

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

autre

tension assignée (Ue):

0...50 V

nombre de pôles:

6

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

MULTICTS PN7C Fiche M Plastique Bleu Size.1 IP66/67 6C 16A <50V

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs multicontacts poly ou métal, compacts et étanches, qui permettent à la fois la mise en oeuvre de l’alimentation électrique et le passage d’informations et de signaux bas niveaux.
• Connecteur 7 contacts
• IP66/IP67 automatique
• Enveloppe poly ou métal, IK09
• T °C : -40 °C / + 60 °C

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal