Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 2P 16A-30A 24V AC Couvercle à Rappel - 01N408AR

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • couleur caractéristique - violet

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012828

Réf. Fournisseur

01N408AR

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

couleur caractéristique:

violet

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

PN Prise F Plastique Bleu Size.1 IP66/67 2P 16A-30A 24V AC Couvercle à Rappel

Les Atouts de la gamme:

Une prise de courant étanche, compacte et robuste qui répond à toutes les exigences des milieux agressifs (humidité, corrosion, pollution) tant dans les secteurs industriels que dans les infrastructures routières.
Les prises industrielles PN offrent des avantages communs avec les DECONTACTOR™ : l’étanchéité automatique, la bi-tension, la tenue à la corrosion et toujours la fiabilité de la connexion grâce à la technologie MARECHAL® du contact en bout. Le tout dans un volume plus compact.
• IP66/IP67 automatique
• Enveloppe poly ou métal, IK09
• CEM (Métal)
• T °C : -40 °C / +60 °C

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal