Marechal - SP Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 L2 800A 1000V +2PIL - 4544002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
tension selon EN 60309-2 - autre
couleur caractéristique - noir
indice de protection (IP) - IP67
technique de raccordement - borne sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000465
Réf. Fournisseur
4544002
Marque
Marechal
nombre de pôles:
1
tension selon EN 60309-2:
autre
couleur caractéristique:
noir
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


