Marechal - SP Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 L3 800A 1000V +2PIL - 4544003

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • couleur caractéristique - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

  • technique de raccordement - borne sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000466

Réf. Fournisseur

4544003

Marque

Marechal

nombre de pôles:

1

tension selon EN 60309-2:

autre

couleur caractéristique:

gris

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne sans vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

SP Connecteur unipolaire femelle Plastique Noir IP66/67 L3 800A 1000V +2PIL

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal