Marechal - SP-CS1000 Cosse A Borne Diam int 23,1mm-Diam ext 29mm pour conducteur en cuivre - 454A24C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme spéciale
angle de raccordement - 180° (horizontal)
avec trou d'inspection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000487
Réf. Fournisseur
454A24C
Marque
Marechal
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme spéciale
angle de raccordement:
180° (horizontal)
avec trou d'inspection:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


