Marechal - SP Poignée Droite Plastique Noir +Presse Étoupe M50 17-38MM - 454A753

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000502

Réf. Fournisseur

454A753

Marque

Marechal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SP Poignée Droite Plastique Noir +Presse Étoupe M50 17-38MM

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C

Marechal

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal