Marechal - MULTICTS DSN24C Prise F Plastique Bleu IP66/67 24C 16A <480V - 61B4002

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 24

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - sans contacteur/disjoncteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000418

Réf. Fournisseur

61B4002

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

24

tension selon EN 60309-2:

autre

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

sans contacteur/disjoncteur

type d'interrupteur:

sans

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

MULTICTS DSN24C Prise F Plastique Bleu Size.2 IP66/67 24C 16A <480V

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal