Marechal - MULTICTS DSN37C Fiche M Plastique Bleu IP66/67 37C 16A <480V - 61C8003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - autre
tension assignée (Ue) - 0...480 V
nombre de pôles - 37
couleur caractéristique - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000421
Réf. Fournisseur
61C8003
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
autre
tension assignée (Ue):
0...480 V
nombre de pôles:
37
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


