Marechal - MULTICTS PN7C Fiche M Métal IP66/67 6C+T 16A <480V - 09P8061

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • tension assignée (Ue) - 0...480 V

  • nombre de pôles - 7

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107091446

Réf. Fournisseur

09P8061

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

autre

tension assignée (Ue):

0...480 V

nombre de pôles:

7

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

MULTICTS PN7C Fiche M Métal Size.1 IP66/67 6C+T 16A <480V

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal